- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- custom テスターのおすすめ人気ランキング
custom テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「custom テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター 検電機能付き」、「電流 測定 テスター」、「ハンディ テスター」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利なソフトケース付き。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。
導通チェックブザー、LED機能付き。
表示
3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替
マニュアル
直流電流
200mA
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
2/20/200/500
交流電圧(ACV)
200/500
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示
3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替
オート
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示
3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替
オート
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)
約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源
CR2032コイン電池×1個
適合規格
IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
交流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)
200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
表示
1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示
3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替
オート
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
200m/2/20/200/600
交流電圧(ACV)
2/20/200/600
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示
3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替
オート
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格
IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)
0~40
表示
3999カウント
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)
400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)
400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V
温度(℃)
-20~+400
使用温度(℃)
0~+40
表示
6000カウント、61segバーグラフ
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。
作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、テストリード
適合規格
IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V
表示
液晶
最大表示
1999
サンプリング
約3回/秒
リード線(m)
【テストリード】約0.75
使用温湿度範囲
0~40℃/75%RH以下(結露不可)
保管温湿度範囲
-20~60℃、80%RH以下(結露不可)
極性表示
自動切替、”-”のみ表示
オーバーレンジ表示
”OL”マーク表示
ローバッテリー表示
電池電圧低下時、電池マーク表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)
10/100/1k/10k/100k
測定項目
直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示
4000カウント液晶表示
消費電流(mA)
約1.4
レンジ切替
オートレンジ
直流電流
40mA/200mA
電池寿命(連続時間)
約100
交流電流
40mA/200mA
ダイオードテスト
開放端子間電圧約0.4V
静電容量
4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ
約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×120×18
導通テスト
約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)
2~3
直流電圧(DCV)
400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V
温度(℃)
-20~+400
使用温度(℃)
0~+40
表示
6000カウント
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質
ABS樹脂
測定範囲
2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度
5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)
-
直流電流(A)
0.25
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品
取扱説明書、テストリード
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)
約400
交流電流(A)
60m/600m/6/10
直流電流(A)
60m/600m/6/10
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式
真の実効値方式
オートパワーオフ
15分(解除可)
最大カウント数
6000
リード線長さ(mm)
(テストリード)750
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格
IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)
-20~+400
使用温度(℃)
0~+40
表示
6000カウント
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
付属品
テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)
77(W)×47(D)×134(H)
表示
1999カウント液晶表示
電池寿命(時間)
約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲
18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)
ダイオードテスト
ダイオードの順方向電圧を測定
動作温湿度範囲
0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
2~3回/秒
最大入力電圧
DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
アズワン品番
64-7909-18
最大入力電流(A)
0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数
1999カウント
背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
本体横にテストリード収納可能。
仕様
ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
交流/直流電圧
4/40/400/600V
交流/直流電流
400mA/40m
静電容量
50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通テスト
約50Ω以下でブザー
1個
¥5,032
税込¥5,535
当日出荷