d sub hdmi 変換ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「d sub hdmi 変換ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGAからHDMI」、「hdmi 変換 dsub」、「ディスプレイケーブル HDMI変換」などの商品も取り扱っております。
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1920×1080(60p) シールド 3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI、VGA ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 5 プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ブラック ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m) 約0.2 コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm) 4.5 ポート 【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状 VGA アダプタタイプ HDMI 変換タイプ オス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック コネクタ形状 HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ 金メッキ オス形状 HDMI、VGA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイト ケーブル長(m) 約0.14 コネクタ形状 HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス 保証期間 お買い上げより6か月 ケーブル外径(Φmm) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 (最大)Full HD:1920×1080 60Hz オス形状 HDMI メス形状 VGA D-sub(15ピン) 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック 規格 【線材規格(UL)】2919VW-1 コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用) 電源電圧(V) DC5(500mW)(HDMIバスパワー) ケーブル外径(Φmm) 約5.5 対応解像度 1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA) 変換タイプ オス - オス/オス - メス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 WUXGA(1920×1200)最大 オス形状 HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。 質量(g) 60 消費電力(W) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×55×20 動作環境 稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと) 対応フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz) インターフェイス 入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 VGAメス - HDMIオス 対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ 環境対応 EU RoHS指令準拠(10物質) ケーブル外径(Φmm) 5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1080(60p) オス形状 HDMI メス形状 VGA ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状 - メス形状 HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×23×10.3 電源電圧(V) DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA) 150(平均) アズワン品番 64-0875-43 対応解像度 最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプ メス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
ブラック ケーブル長(m) 0.14 コネクタ HDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB) ケーブル長(cm) 14 ケーブル径(Φmm) 5 対応解像度 Full HD : 1920×1080 60Hz オス形状 HDMI
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様 入力DDC信号/5.3V 付属品 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書 適合 【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7 トラスコ品番 836-2369 適合機種 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ 材質 ABS樹脂 質量(g) 35 規格 HDMI Ver.1.3b。HDCP対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 湿度範囲 80%以下(結露なきこと) 対応フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz) アズワン品番 64-0873-43 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。 HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。 PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子 ※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。 音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス オス形状 HDMI Type-A メス形状 VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声 変換タイプ メス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2370 材質 ABS樹脂 質量(g) 42 消費電力(W) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×54×20 インターフェース 入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0876-76 取扱説明書 (0.24MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ホワイト ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状 HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種 対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ポート 【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度 1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状 HDMI アダプタタイプ HDMI
1個
1,998 税込2,198
当日出荷