- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- d-sub 37のおすすめ人気ランキング
d-sub 37のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新528件の「d-sub 37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-sub 50ピン」、「d-sub 37ピン ケーブル」、「d-sub37ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
仕様
コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
ケーブル
40芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
仕様
コンタクト数 = 37。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。ストレインリリーフ = あり。。D-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー
沖電線
ケーブル
37芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
仕様
コンタクト数 = 37。ジェンダー = オス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ハウジング材質 = 鋼。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 37。ハウジング材質 = PET。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。。ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ
マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧
AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)
5
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
適合電線
0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法
はんだ付け
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
ケーブル
40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])
28
仕様
コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。ボディ向き = ライトアングル。取り付けタイプ = PCBマウント。ピッチ = 2.77mm。取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT。定格電圧 = 250 V ac。長さ = 69.4mm。幅 = 20.9mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mm。シリーズ番号 = 107。。基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状
オス
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
結線方法
はんだ
仕様
コンタクト数 = 37。オス・メス = メス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。ピッチ = 2.76mm。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 1 kV ac。長さ = 68.94mm。幅 = 12.25mm。深さ = 12.17mm。寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm。動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)
3000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
仕様
コンタクト数 = 25。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = B。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 500 V ac。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。幅 = 10.85mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷