- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- d4 端子 ケーブルのおすすめ人気ランキング
d4 端子 ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新661件の「d4 端子 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi d4 変換」、「d端子からhdmi 変換」、「pc モニター 接続 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種
D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
○
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub15ピン
コネクタ2
ミニD-sub15ピン
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種
HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
WUXGA(1920×1200)最大
オス形状
HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2372
材質
ABS樹脂
質量(g)
40
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-97
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(cm)
15
オス形状
DVI
メス形状
HDMI
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
D端子ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)
1.8
端子
D端子(オス - オス)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格
VGAケーブル
コネクタ形状
mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種
ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
2重シールド
オス形状
mini D-Sub15pin
変換タイプ
オス - オス
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格
PC99
コネクタ形状
ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種
パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ミニD-sub15ピン
コネクタ2
ミニD-sub15ピン
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色
ブラック
質量(g)
86
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2371
材質
ABS樹脂
質量(g)
約40
規格
HDCP対応
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0877-86
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
色
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック
規格
PC99
コネクタ形状
HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス
対応機種
パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
3重シールド
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMIプラグ
コネクタ2
DVIプラグ(DVI-D24ピン)
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料
適合表
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様
入力DDC信号/5.3V
付属品
USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
適合
【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7
トラスコ品番
836-2369
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
材質
ABS樹脂
質量(g)
35
規格
HDMI Ver.1.3b。HDCP対応
温度範囲(℃)
稼動時/0~50。保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
湿度範囲
80%以下(結露なきこと)
対応フォーマット
リニアPCM2チャンネル(48kHz)
アズワン品番
64-0873-43
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ
ケーブル長20 cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
36
ケーブル長(m)
0.203
湿度(%RH)
0~70
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200
動作温度(℃)
-5~+70
ケーブル長(cm)
20.3
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]
メス形状
DVI-D[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D[25ピン]
コネクタ2
HDMI[19ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷