- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- dc エアーコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
dc エアーコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新282件の「dc エアーコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コンプレッサー」、「12v エアーコンプレッサー」、「エアーコンプレッサー AC」などの商品も取り扱っております。
取付寸法(mm)
76LX70W
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/A種相当
リード線長さ(mm)
300±20
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源
DC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用
仕様
PL保険加入
付属品
消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)
480
質量(kg)
約14
高さ(mm)
420
奥行(mm)
190
電源
24V/24A
タンク容量(L)
8
使用圧力(MPa)
0.78
騒音値(dB)
約74
吐出量(L/min)
116
電線長さ(m)
約1.8
定格時間(分)
15
保証期間
1年
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途保安用品
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
700/700
消費電流(A)(50/60Hz)
7/7
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
電源コード
1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)
1
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
9
最大圧力(kPa)
500
付属品
アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、樹脂、他
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×65
電源コード(m)
2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
580(有効長520)
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)
DC12
使用空気圧(kPa)
(最大)450
付属品
アダプター3種
質量(g)
530
コード長さ(m)
3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×154×55
ホース長さ(mm)
エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
質量(kg)
約400
電圧(V)
DC24
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口
吸込/吐出Φ15mm
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
仕様
オイルレス
エスコ品番
EA116DA
コード長さ(m)
約1.9
ホース長さ(m)
4
エアー吸込量(L/min)
15.8
ホースねじ
1/8インチPF
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷