dc ギヤード モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
597件の「dc ギヤード モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc ギヤード モーター 24v」、「高 トルク モーター」、「静音モーター」などの商品も取り扱っております。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータータイプ ギヤードモーター 定格電流(mA) 740 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,988 税込4,387
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータータイプ ギヤードモーター 定格電流(mA) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類 ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプ ギア:ウォーム 種類 ギヤードモーター 寸法(Φmm) モーター部:29.2 許容スラスト荷重(N) 6.86 許容ラジアル荷重(N) 9.8 ドライバタイプ TPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)