- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- dc モーター 高 トルクのおすすめ人気ランキング
dc モーター 高 トルクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新499件の「dc モーター 高 トルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 トルク モーター」、「高 出力 モーター」、「12V モーター 高トルク」などの商品も取り扱っております。
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)
5
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17700
寸法(Φmm)
45
ケース寸法(mm)
53.5
消費電流(A)
適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)
5~23
適正電圧(V)
18
適正負荷(mN・m[gf・cm])
58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様
電源電圧 = 6 V。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 0.58 W。出力スピード = 13500 rpm。軸径 = 2.5mm。最大出力トルク = 3.9 gcm。長さ = 15.1mm。幅 = 12mm。深さ = 10mm。寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm。許容電流値 = 320 mA。コアコンストラクション = 金属。。12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌々日出荷
仕様
出力スピード = 1425 rpm。電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc。最大出力トルク = 3000 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 8mm。許容入力 = 41.3 W。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 98.5mm。幅 = 44.6mm。許容電流値 = 5.28 A。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 975D。。42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,470
税込¥11,517
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
出力スピード = 617 rpm。電源電圧 = 6 → 15 V dc。最大出力トルク = 915 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 6mm。許容入力 = 7.9 W。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。長さ = 70mm。幅 = 37mm。許容電流値 = 990 mA。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 980D。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,860
税込¥7,546
5日以内出荷
仕様
出力スピード = 66 rpm。電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc。最大出力トルク = 1000 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 4mm。許容入力 = 1.31 W。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。長さ = 51mm。幅 = 27mm。許容電流値 = 190 mA。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 918D。。モデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
種類
ステッピングモーター
電源
二相
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様
電源電圧 = 6→ 15 V。許容入力 = 7.98 W。出力スピード = 41 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 78.4 gcm。長さ = 80.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。寸法 = 32(直径) x 80.5 mm。許容電流値 = 990 mA。コアコンストラクション = 金属。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,830
税込¥10,813
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様
出力スピード = 84 rpm。電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc。最大出力トルク = 6000 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 6mm。許容入力 = 19.8 W。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。長さ = 78mm。幅 = 37mm。許容電流値 = 2.75 A。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 919D。。モデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様
出力スピード = 1550 rpm。電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc。最大出力トルク = 68 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 3mm。許容入力 = 0.394 W。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 41.8mm。幅 = 16 (Dia.)mm。許容電流値 = 85 mA。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 941D。。表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,288
税込¥4,717
7日以内出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応