- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc 変換プラグのおすすめ人気ランキング
dc 変換プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新386件の「dc 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター延長ケーブル」、「acアダプター コネクター」、「dc プラグ 変換 プラグ」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
質量(g)
35
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
アングル
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)
1
出力端子
DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
質量(g)
44
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
6
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
15
オス形状
1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60