- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc 延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
dc 延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新564件の「dc 延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCアダプタ延長ケーブル」、「acアダプター延長ケーブル」、「防犯カメラ用延長コード」などの商品も取り扱っております。
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ
DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm
定格
DC12V 2A
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
DCプラグ
コネクタ2
DCジャック
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用
電源(V)
DC12
寸法(Φmm)
5.5×2.1
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
15
オス形状
1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
DCコネクター付きロングケーブル
キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして
外径×内径(Φmm)
DCコネクター規格:5.5×2.1
ケーブル長(m)
4
ケーブル
VW-1(UL規格)・AWG16
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。
仕様
●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8728-01
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
電源ケーブルの延長が可能
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容
中継ケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル。「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用。
寸法(mm)
電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
動作確認済機器
TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DC
ジャック径(Φmm)
電源ジャック:11
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
質量(g)
35
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷