- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dc 電源 ジャックのおすすめ人気ランキング
dc 電源 ジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,078件の「dc 電源 ジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「dcプラグ 規格」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
種類
丸型
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
パネル取付型のDCジャック。
仕様
パネルマウント DCジャック
付属品
ナット
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
区分
電圧/1
定格電圧(V)
DC3.15
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ2.35×0.7
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
長さ(mm)
9
幅(mm)
14.5
取付
スルーホール
シリーズ
WR-DC
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
ライトアングル
1袋(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3