- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc 電源 フィルターのおすすめ人気ランキング
dc 電源 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,812件の「dc 電源 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「電源 ノイズ除去」、「ac100v ノイズ フィルター」などの商品も取り扱っております。
形状
カバー付き
タイプ
スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズ
SNA
定格電圧(V)
DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)
-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)
-40~75
絶縁抵抗(MΩ)
50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)
AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
定格電圧
250V
使用温度範囲
-25~+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
タイプ
外部インパルス高減衰タイプ
シリーズ
NAP
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
ディレーティング開始温度(℃)
55
相数
単相
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
10
質量(g)
最大140
シリーズ
SNR
使用温度(℃)
-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)
20mΩ
保存温湿度範囲
-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)
50(DC500V min 常温常湿)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)
19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)
(公称値)22000p
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
形状
カバー付き
タイプ
スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズ
SNR
定格電圧(V)
DC50
使用温度(℃)
-40~71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)
10(ピーク20)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~75
直流抵抗(max)
20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)
AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
定格電圧(V)
±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)
定格電流(A)
6
質量(g)
最大150
シリーズ
SNA
使用温度(℃)
-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)
50mΩ
保存温湿度範囲
-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)
50(DC500V min 常温常湿)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)
19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)
(公称値)22000p
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
22日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ
150kHz-1MHz高減衰タイプ
シリーズ
TAC
使用温度(℃)
-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC
振動(m/s2)
196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現
感電リスクの低減
定格電圧(V)
AC250、DC250
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
定格電流(A)
3
質量(g)
170(max)
タイプ
150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズ
EAC
使用温度(℃)
-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)
-40~85
直流抵抗(max)
180(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)
(公称値)4700p
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)
(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
仕様
WURTHELEKTRONIK製:742712222個
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
定格
入力AC100V 出力AC100V 36VA
結線方式
押締端子式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷