dcジャック メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
273件の「dcジャック メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dcプラグ メス」、「パネルマウント DCジャック」、「ac アダプター ジャック」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
217 税込239
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル取付型のDCジャック。
仕様 パネルマウント DCジャック 付属品 ナット 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 0.5 適合プラグ 外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm コンタクト形状 メス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷




1個
189 税込208
当日出荷

質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 2.1 mm、2.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = デュアルDCソケット。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT。定格電圧 = 12 V dc。色 = 黒。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,160 税込2,376
翌々日出荷