dcpのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
1,940件の「dcp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCPR」、「DCプラグ」、「パナソニック 耐切創手袋」などの商品も取り扱っております。
アルミキャップを取り外すのに便利です。
用途外す 適合 Φ11 寸法(mm) 50×80×195 質量(g) 450 アズワン品番 3-515-11 アルミキャップ径(Φmm) 適用11
1パック
23,600 税込25,960
翌々日出荷

オス/メス メス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト 金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

インクジェットプリンター用純正インク
適合 DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN 種別 純正 エコマーク認定 認定 適合機種メーカー Brother RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 21 142 006
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
51 税込56
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定 付属品 テスト用電池 測定範囲 0~150mm 質量(g) 156 測定範囲(mm) 0~150 電源 LR44×1 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 応答速度 1.5m/秒 保存温度範囲(℃) -10~60(80%RH以下) 動作温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) マイゾックスコード 220406
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,600 税込25,960
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースに印刷本紙を使用しているので、インクジェットで本紙プルーフが可能 印刷色だけでなく、印刷の紙色紙厚までプルーフィングが可能 ピクトリコ独自のインク吸収層で、安定したインク吸収量を実現 Japan Color 2011 Coatedの色範囲に対応。 Japan Color 認証制度の登録用紙(用紙番号:JC-RS0009) ※iccプロファイルは「ピクトリコプルーフグロスDCP3」のものをお使いいただけます。
用途ポスター・パンフレットなど 厚さ(μm) 140 坪量(g/m2) 155 表面 コート紙光沢 ベース 印刷用紙(OKトップコート+)
1巻
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様 トランシーバ数 = 1。データレート = 5Gbit/s。インターフェース = コントローラIC。電源タイプ = 単一電源。ESD保護 = あり。標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SQFN。ピン数 = 56。寸法 = 7 x 7 x 1mm。高さ = 1mm。長さ = 7mm。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質 コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm) 1.1 ゲージ数 13 耐切創性 X/B EN388規格 (2016規格)4X43B
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 厚さ(mm) 1.1
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合 MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN 種別 純正品 エコマーク認定 認定 適合機種メーカー Brother RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 19 142 036
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別 純正品 適合 MFC-J987DN(DWN)/J980DN(DWN)/J897DN(DWN)/J890DN(DWN)/J877N/J870N/J827DN(DWN)/ J820DN(DWN)/J727D(DW)/J720D(DW)、 DCP-J957N/J952N/J757N/J752N/J557N/J552N 適合機種メーカー brother エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 19 142 042
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

インクジェットプリンター用純正インク
適合 DCP-J4140N、MFC-J4440N/J4540N/J4940DN 種別 純正 エコマーク認定 認定 適合機種メーカー Brother RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 21 142 001
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(6個)
219 税込241
当日出荷

製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別 純正品 適合 MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N 適合機種メーカー brother
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)