- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- dcブロックのおすすめ人気ランキング
dcブロックのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新657件の「dcブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「SMAコネクター キャップ」、「シンク 水止め」などの商品も取り扱っております。
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプ
DCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ
周波数(Hz)
0.1MHz~8GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
DCブロックN-Nアダプタ
タイプ
DCブロック N(F)-N(M)プラグ
周波数(Hz)
10MHz~6GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプ
DCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ
周波数(Hz)
10MHz~2.2GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
50Ωターミネータ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
汎用アクセサリセット
セット内容
ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~2、2~4
電圧定在波比
1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
1
表面処理
(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~18
電圧定在波比
1.3
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
N
インターフェース
N プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)
Φ15×50
電流(A)
1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC335
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
15
アダプタタイプ
BNC-SMA
コネクタタイプ
BNC
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)
16
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下
インピーダンス(Ω)
75
仕様
低電力:あり
コネクタ形状
SMA
インターフェース
SMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)
DCto6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様
表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品
クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)
約2.2
消費電力(W)
約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×152×115
入力
N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
インターフェース
RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ
5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲
150kHz~3GHz
表示単位
振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
RBWレンジ
分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル
-40dBm~+20dBm
セット内容
EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
終端処理済み
動作温度(℃)
-30~80
ケーブル形状
同軸
コネクタタイプ
SMA
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷