dinレール 止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「dinレール 止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール取付金具」、「dinレールストッパー」、「BNL6 止め金具」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用 トラスコ品番 391-8653 材質 SPCC 長さ(mm) 45 幅(mm) 8 高さ(mm) 24
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様 ●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質 鋼板 高さ(mm) 23.5 奥行(mm) 9.4 表面処理 三価クロメート 横(mm) 46 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質 鋼板 仕様 取付金具付 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 2.3 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 材質 本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状 タッチダウン形 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g) 15 材質(本体) ポリアセタール(黒) 材質(スプリング) SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷