dinレール取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
206件の「dinレール取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール取付アダプター」、「dinレール取付用ベース」、「レール支え」などの商品も取り扱っております。
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g) 15 材質(本体) ポリアセタール(黒) 材質(スプリング) SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様 RoHS対応品(3C) 適合 コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体) 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
当日出荷



DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C) 付属品 機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷



DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g) 15 外形寸法(mm) 33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷


DIN(IEC)レールに取付け、配線ダクト、端子台、ラグ板などの取付けにご利用ください。 2ヵ所の固定ねじを締付けるだけで、DIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 機器の取付はねじにより簡単に行えます。(4ヵ所、M4×ねじ加工済) 端子台、リレーなどの止め金具としても兼用できます。
材質 SPC 仕様 盤内装用 セット内容 10コ入 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.6 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷


止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質 レバー:鋼板 高さ(mm) 65.2 奥行(mm) 19.4 耐荷重(kg) 10 横(mm) 44.2 取付け方法 DINレール(35mm) 材質(ベース) 鋼板 材質(スプリング) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 57.5 表面処理(スプリング) 亜鉛メッキ 表面処理(ベース) 亜鉛メッキ 表面処理(レバー) 亜鉛メッキ
1個
499 税込549
3日以内出荷

適合機種 TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質 鋼板製 寸法t(mm) 1.2 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)