dinレール取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
222件の「dinレール取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール取付アダプター」、「dinレール取付用ベース」、「レール取付金具」などの商品も取り扱っております。
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g) 15 材質(本体) ポリアセタール(黒) 材質(スプリング) SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様 RoHS対応品(3C) 適合 コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体) 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷


DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C) 付属品 機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g) 15 外形寸法(mm) 33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質 レバー:鋼板 高さ(mm) 65.2 奥行(mm) 19.4 耐荷重(kg) 10 横(mm) 44.2 取付け方法 DINレール(35mm) 材質(ベース) 鋼板 材質(スプリング) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 57.5 表面処理(スプリング) 亜鉛メッキ 表面処理(ベース) 亜鉛メッキ 表面処理(レバー) 亜鉛メッキ
1個
499 税込549
翌々日出荷



止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種 TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質 鋼板製 寸法t(mm) 1.2 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

材質(本体) 鋼板製 寸法t(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 寸法C M4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)