- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- diy テーブルのおすすめ人気ランキング
diy テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新672件の「diy テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台」、「ジグソーテーブル」、「ワークテーブル」などの商品も取り扱っております。
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品
キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質
テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
30
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書
(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。
折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として
材質
テーブル:MDF
耐荷重(kg)
70kgf(686N)
本体質量(g)
5000
テーブル寸法(mm)
485×120(1枚分)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×190×760
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として
付属品
本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1
質量(kg)
13.5
耐荷重(kg)
作業台:135、木挽き台:450
テーブル寸法(mm)
787×635
最大クランプ幅(mm)
457
収納寸法(mm)
635×127×889
作業高さ(mm)
台:813
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。
材質
鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)
樹脂
種類
バークランプ
材質(軸)
鋼
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)
340×400
適合
C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。
材質
ナイロン樹脂
1パック(2本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として
寸法(mm)
(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317
質量(kg)
(シャーシのみ)23.2
定格電力(W)
最大:1500
定格電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
最大荷重(kg)
150
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)
915×585×825
折りたたみ寸法(mm)
1080×585×180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。