- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- diy 工具 セットのおすすめ人気ランキング
diy 工具 セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新656件の「diy 工具 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「diy 電動 工具 セット」、「家庭用 工具セット」、「日曜大工 電動工具」などの商品も取り扱っております。
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他
本体質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×70×250
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数
60
セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個
質量(kg)
3.5
ケース寸法(mm)
380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
セットタイプ = Electricians。。個数 = 88。。VDE/1000V認証 = あり。。。。RS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数
60
セット内容
【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38。【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm。【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm。【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm。【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm。【六角ビット】8・10mm。【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30。【コンベックス】3m。【カッター】S型。【ダイヤモンドヤスリ】。【アルミ柄ハクソーフレーム】。【モンキーレンチ】150mm。【9.5mm角ソケットアダプター】。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【ウォーターポンププライヤー】。【ラチェットハンドル】。【ネールハンマー】。【スピンナーハンドル】。【ビットアダプター】。【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)
3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品
ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容
マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)
2.1
定格電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数
58
セット内容
【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×310×78
質量(kg/セット)
5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容
【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個。【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個。【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個。【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個。【スパークプラグソケット16mm 】×1個。【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個。【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個。【ラジオペンチ150mm 】×1本。【ニッパー150mm 】×1本。【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本。【ハンマー 】×1本。【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本。【ビット 全長25mm(計22個)】。 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本。 (プラス) #1/#2/#3×各1本。 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本。 (四角)S1.S2.S3×各1本。 (星型)10.20.25.30×各1本。 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本。 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本。【カッター】×1本。【カッター替刃 】×1箱(10枚)。【ビス・釘類】×1箱。【引き出し】×2個
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
9.5
セット商品数
82
ケース寸法(mm)
355×220×220
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。
入組点数
70
セット内容
【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm。【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角。【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm。【T型ビットドライバーハンドル】。【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm。【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm。【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30。【ポジネジ用】PZ2・PZ3。【六角】2.5・3・4・5・6mm。【6.35mmソケットアダプター】。【精密ドライバ】+00・-1.8。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【モンキレンチ】150mm。【ニッパ】150mm。【ラジオペンチ】150mm。【ウォーターポンププライヤー】230mm。【家庭用ハサミ】。【カッターナイフL】。【金切のこ】250mm。【細工半丸やすり】150mm。【ブラシ(ナイロン&真鍮)】。【ネールハンマー】。【コンベックス】3m
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様
LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品
ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)
0.54
色
オレンジ
スイッチ
無段変速
電源
バッテリ駆動
チャック能力(mm)
ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×66×200
電池
2個(付属)
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)
ドライバー:11
ストローク数(回/分)
ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)
ジグソー:13
ビットホルダー
マグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容
【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm。【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm。【ラジオペンチ】150mm。【ニッパー】150mm。【モンキーレンチ】150mm。【ピンセット】。【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100。【ダイヤモンドヤスリ】半丸。【ネールハンマー】。【6.35mm角スピンナーハンドル】。【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm。【6.35mm角ビットアダプター】。【コンベックス】3m
質量(g)
1850
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約295×220×58
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的に使用頻度の高い工具を厳選。
用途オフィスや家庭での常備ツールとして。
セット内容
【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125。【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm。【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm。【スタビードライバー】No.2×38。【カッター】L型。【ウォーターポンププライヤー】235mm。【ラジオペンチ】150mm。【万能鋏】。【ネールハンマー】。【モンキーレンチ】150mm。【コンベックス】3m
質量(kg)
2.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
295×220×58
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数
24
セット内容
ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)
10.8/14.4/18
付属品
マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)
1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)
240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×145×218
バッテリー
スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)
1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)
240
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数
45
セット内容
【9.5mmラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14。【モンキーレンチ】150mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【コンベックス】2m×113mm巾。【万能鋏】。【カッター】。【クリップ】×3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×235×65
質量(kg/セット)
4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他
本体質量(g)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×60×160
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。
セット内容
【T型ドライバーハンドル】。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】。【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm。【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】。【ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤ】150mm】。【ニッパ】150mm。【モンキーレンチ】200mm。【カッターL】。【半丸ヤスリ】。【ソフトハンマー】。【電工ペンチ】。【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)。【精密ドライバー】-1.8・+00。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30。【6.35mm差込角ソケットアダプター】。【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm。【ソケットアダプター】。【ハードケース】
差込角(mm)
9.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数
46
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
119-9994
セット内容
【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX420
質量(kg)
10.7
タイプ
2段式メタルケース
ケース色
レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷