- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- diy 木材 金具のおすすめ人気ランキング
diy 木材 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新188件の「diy 木材 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 金具止め」、「木材固定金具」、「ツーバイ材金具」などの商品も取り扱っております。
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。
枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質
鉄
寸法(mm)
90
表面処理
黒亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2341-45
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品
ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合
100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
部材/2×
使用接合具
8-SD8×1.25
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
5.2
板厚(mm)
4.5
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質
スチール
耐荷重(kg)
80
付属品
頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×195×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。
"T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/4-SD8×1.25。ジョイスト/8-SD8×1.25
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質
ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色
オフホワイト
使用ビス径(mm)
2.4
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質
鉄
仕上
黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
用途木材を交差して接合する部分に使います。
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)
220
奥行(mm)
42
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質
ABS樹脂、(ねじ)スチール
寸法(mm)
75×380×50
耐荷重(kg)
5(2個使用時)