dpf洗浄のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
88件の「dpf洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン 除去剤」、「ディーゼルオイル dpf」、「dpf装置洗浄」などの商品も取り扱っております。
DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノランキング1位
付属品凝集剤1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980税込32,978
当日出荷

EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)EGR洗浄剤
EGR装置専用洗浄剤。EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
1個(20kg)
21,980税込24,178
当日出荷

ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパンランキング3位
DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
1本ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ランキング4位
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
5,898税込6,488
当日出荷

スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所ランキング5位
DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
8,990税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄タイプ速乾危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980税込18,678
翌々日出荷

トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
8,298税込9,128
当日出荷

特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。 PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
1缶(18L)
17,980税込19,778
4日以内出荷


ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
4,898税込5,388
当日出荷

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(18L)
5,998税込6,598
当日出荷

強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
1個(400mL)
2,598税込2,858
当日出荷

日本油化工業Hiカーボクリーン
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
1ケース(15kg)
16,980税込18,678
4日以内出荷

DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
1本ほか
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ディーゼル車成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198税込1,318
当日出荷

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちらサービス分類その他
1本
2,000税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)