- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dsub キャップのおすすめ人気ランキング
dsub キャップのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新106件の「dsub キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Dsub カバー」、「bnc キャップ」、「HDMI カバー」などの商品も取り扱っております。
JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ
材料ポリエチレン色相赤色コネクタ形状ダストキャップ
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質PE(ポリエチレン)セット内容D-sub25pinメス用×2。D-sub9pinオス用×2。D-sub9pin・HD15pin用×2アズワン品番64-0850-31
1袋(6個)
¥319税込¥351
当日出荷
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ ダストカバー
形状ソケットコネクタ用(レセプタクル)
仕様ジェンダー = メス。コンタクト数 = 37。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679税込¥747
翌々日出荷
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ ダストカバー
芯数9形状ピンコネクタ用(プラグ)
JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ紐付きダストキャップ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ダストキャップ
仕様ジェンダー = メス。コンタクト数 = 15。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499税込¥549
当日出荷
JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ
Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
適合(シェルサイズ)DEトラスコ品番417-8327質量(g)1.0使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)23.8コネクタ形状ダストキャップ
1個
¥519税込¥571
23日以内出荷
仕様ジェンダー = メス。コンタクト数 = 37RoHS指令(10物質対応)対応
Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。
特性防塵材質PP色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス。コンタクト数 = 37RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス。コンタクト数 = 25。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539税込¥593
当日出荷
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ ダストキャップ
材質ポリエチレン(PE)色赤タイプレセプタクル用
1個
¥299税込¥329
8日以内出荷
仕様ジェンダー = オス。コンタクト数 = 15。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479税込¥527
当日出荷
RS PRORS PRO D-subコネクタダストキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス。コンタクト数 = 50RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス。コンタクト数 = 9。IP保護等級 = IP67。素材 = プラスチック。シリーズ = GTC Sealed。色 = 黒。。RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応