- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ワイパー
- dw75のおすすめ人気ランキング
dw75のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新46件の「dw75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DW40」、「nwb ワイパー 替えゴム」、「ローヤルアロー」などの商品も取り扱っております。
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング !
※5分以上の乾拭きをしてください.。
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
SK11ダイヤモンドカッター
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用エアーエレメントです。
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
DeWAL帯電防止超高分子量ポリエチレンテープ
PTFEと同等の滑り特性を有しており、耐溶剤性が高い。PTFEよりも耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ちします
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)16.5寸法(mm×m)25×16.5アズワン品番62-2336-91
1巻
¥9,598税込¥10,558
7日以内出荷
1個
¥10,200税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥1,780税込¥1,958
翌日出荷
仕様最大順方向電流 = 120A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = PG-TO247。ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種dynabook T75 T75/DW入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498税込¥4,948
4日以内出荷