- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- dxアンテナ 分配器のおすすめ人気ランキング
dxアンテナ 分配器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「dxアンテナ 分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分波器」、「同軸分配器」、「bs 電源供給器」などの商品も取り扱っております。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
仕様
入力・出力1端子間通電形
タイプ
1端子電流通過型
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
種別
屋内用
タイプ
1端子通電形
構造
亜鉛ダイカスト
周波数帯域(MHz)
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
出入力端子
F型端子
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
仕様
全出力→入力端子間通電形
タイプ
全端子電流通過型
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式
地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
対応
4K8K
周波数帯域(MHz)
10-3224MHz
適合端子
F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス) ×4
分配数
4
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
接続端子は金メッキ仕様。
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)
10~3224
設置場所
屋内用
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
5C用
タイプ
F型
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
種別
屋内用
タイプ
全端子通電形
構造
亜鉛ダイカスト
周波数帯域(MHz)
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
出入力端子
F型端子
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品
取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
仕様
通電:全端子通電型
周波数帯域(MHz)
10~3224
分配数
3
対応解像度
4K/8K
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品
木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ
1端子電流通過型
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属
周波数帯域(MHz)
10~3224
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
逆結合損失(dB)
(10~76MHz)18.0、(76~222MHz)25.0、(222~770MHz)20.0、(770~1489MHz)18.0、(1489~2150MHz)18.0、(2150~2681MHz)18.0、(2681~3224MHz)18.0
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
仕様
入力・出力端子間通電形
仕様
優良住宅部品
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子間結合損失(dB)
(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
全端子電流通過型
電流容量(A)
0.8(DC15V)(AC電源使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品
木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ
全端子電流通過型