- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- e型止め輪 工具のおすすめ人気ランキング
e型止め輪 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「e型止め輪 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e リング セッター」、「Eリング ホルダー」、「取り外し工具」などの商品も取り扱っております。
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
トラスコ品番
280-9869
材質/仕上
S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)
120
リング使用範囲(mm)
3~5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他プライヤ
全長(mm)
187
エスコ品番
EA590E
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
ST-7900 ST-6703 ST-6700 ST-5703-S ST-5703-L に使用可能
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
リング寸法(mm)
3~5
材質(本体)
特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
145
トラスコ品番
280-9877
材質/仕上
S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)
120
リング使用範囲(mm)
6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類
その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
125
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具
200ピース用
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
直爪
仕様
シャフト用ストレート(軸用直爪)
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
材質
バネ用鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
形状
E形止め輪