- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- e-value evc-200pclのおすすめ人気ランキング
e-value evc-200pclのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新25件の「e-value evc-200pcl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーナー 延長パイプ」、「サクション パイプ」、「ノズル バキューム」などの商品も取り扱っております。
種別
ワイド ノズル
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質
タンク:プラスチック
質量(kg)
約4.7
サイズ(cm)
機体:51×40×40
電源(V)
単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
180
集塵容量(L)
11L
電源コード(m)
4
騒音値(dB)
78
最大風量(m3/min)
2
真空度(kPa)
最大:14
吸水容量(L)
11
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別
延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長さ(m)
2
適合本体
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵ホース
ホース径(Φmm)
約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)
約6.2
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
20
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×約360×約525
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
80
吸水量(L)
約6
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
大きさ
大
全長(cm)
6.5
先幅(mm)
20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
適合
EVC-200SCL/200PCL/100P
種別
スキマノズル
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプ
屋内型
定格電圧
100V
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力
1200W
騒音値(dB)
80
電線長さ(m)
5
適合本体
EVC-100P、200PCL、200SCL
種別
丸毛ブラシ
ホース接続径(Φmm)
外径:40、内径:36
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)
先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)
先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)
15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵袋
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状
ストレート
サイズ
M
全長(cm)
13
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
フォームフィルター
1個
¥389
税込¥428
当日出荷