- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- emiフィルターのおすすめ人気ランキング
emiフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新762件の「emiフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac100v ノイズ フィルター」、「ノイズフィルター」、「3端子コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
シリーズ = DSS1。最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = 100 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。動作周波数 = 1MHz。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = Q55B。寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。長さ = 8.5mm。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。静電容量 = 1nF。。3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥1,000
税込¥1,100
翌々日出荷
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 40A 。。最大定格電圧 = 250 V ac 。。実装タイプ = フランジマウント 。。終端スタイル = ねじ付きボルト 。。相数 = 1 。。シリーズ = Corcom K 。。動作周波数 = 50/60Hz 。。長さ = 135.6mm 。。奥行き = 38.9mm 。。高さ = 106.7mm 。。寸法 = 135.6 x 38.9 x 106.7mm 。。動作温度 Min = -10℃。。動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
139
幅(mm)
135
高さ(mm)
55
質量(g)
709
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ
高さ(mm)
13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
動作温度範囲(℃)
-40~+85
終端スタイル
アキシャル
最大定格電圧(V)
250dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
仕様
共振周波数 = 10MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 基本波。負荷キャパシタンス = 15pF。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。寸法 = 8 x 3 x 5.5mm。高さ = 5.5mm。長さ = 8mm。動作温度 Max = +80 ℃。動作温度 Min = -20 ℃。。CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥226
税込¥249
翌々日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 20A 。。最大定格電圧 = 250 V ac 。。実装タイプ = フランジマウント 。。終端スタイル = スペード 。。相数 = 1 。。シリーズ = Corcom T 。。動作周波数 = 50/60Hz 。。長さ = 138.4mm 。。奥行き = 55.4mm 。。高さ = 100.6mm 。。寸法 = 138.4 x 55.4 x 100.6mm 。。動作温度 Min = -10℃。。動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
130
幅(mm)
100
質量(kg)
1.006
高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)
55
相数
単相
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
タイプ
外部インパルス高減衰タイプ
シリーズ
NAP
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
定格
入力AC100V 出力AC100V 36VA
結線方式
押締端子式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷