etcボックス マツダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「etcボックス マツダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ純正ETC」、「ETCボックス」、「マツダ etc」などの商品も取り扱っております。





アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品 取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース 材質 EVA+合皮 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×165×50 取付穴(mm) 10 収納量 最大:350g
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品 取付ブラケット、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷



1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ 高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種 アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30 ~+85 ケーブル長(m) 3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g) 約93 アンテナサイズ(mm) (W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA) DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×17 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品 保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g) 【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧 DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m) 【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm) 32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA) 500(最大) LED色 グリーン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様 【音声案内】カーナビから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m) 【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示 【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V) DC12 消費電力(mA) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷