f-400-01a1のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
81件の「f-400-01a1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250V 1A ヒューズ」、「ヒューズ 250V 10A」、「坂詰製作所 ヒューズホルダー」などの商品も取り扱っております。
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツランキング1位
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツランキング2位
1個
209税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERランキング3位
1個ほか
939税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツランキング4位
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PROランキング5位
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm。定格電流 = 10A。定格電圧 = 250V。キャップスタイル = マニュアル。対応ヒューズ長 = 20mm。対応ヒューズ径 = 5mm。シリーズ = HTC。保護カテゴリ = PC1。本体材質 = 熱可塑性。コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金。対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm。。ねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779税込857
当日出荷

管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格電圧300V-25A適合FG-20、FG-30、その他種類ヒューズホルダ定格電圧(V)300定格電流(A)25材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子取付板厚(mm)3(MAX)ナット二面幅(mm)21色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30ナット締付トルク(N・m)1.4以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
749税込824
当日出荷

1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
1個
399税込439
当日出荷

1パック(10個)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
529税込582
当日出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(149種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式パネル取付仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini材質(コンタクト)銅合金端子種別はんだ極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDEコンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1パック(25本)ほか
2,790税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)