- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- fkd エンドミルのおすすめ人気ランキング
fkd エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新158件の「fkd エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー溝用エンドミル」、「コーナー rカッター」、「インナーRカッター」などの商品も取り扱っております。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
2
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4枚刃
刃径公差
0~+0.03(センター穴付)
リード角
右ネジレ30°
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
シャンク径公差(mm)
h6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外径許容差がプラスとなっています。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)
0
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.02
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理
Sコーティング
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03~0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30