frp 防水塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
133件の「frp 防水塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP防水 トップコート」、「frp 塗料 トップコート」、「frp 防水プライマー」などの商品も取り扱っております。
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。 成分 スチレン酢ビエマルション 使用場所 屋外用 特性 防水、耐摩耗、耐久 主な用途 アスファルト 希釈剤 通常不要:濃い時は水で10%以内 乾燥時間(時間) 12~24以上 危険物の類別 非危険物
1缶(3.5kg)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性 プライマー 主成分 湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 塗り重ね可能時間(時間) 1~12(23℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です) 主な用途 ベランダ、テラス、バルコニー 使用場所 屋外用 特性 防水、半つや 種別 水性半つや 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1.6L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

骨材入りで、施工後は滑りにくい
用途屋上、ベランダ、庇のFRP防水のトップコートの塗替え 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様 用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分 水性アクリル樹脂塗料 主な用途 屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間) 夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途 コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所 屋外用 特性 防水、耐候 乾燥時間(時間) 夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様 ツヤなし タイプ 水性簡易防水塗料 分類 非危険物 主な用途 コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性 防水 使用方法 【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日。(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】。(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)。(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)。(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分 ポリエステル樹脂 アメ色 タイプ FRP補修塗材 乾燥時間(分) 夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途 モルタル、コンクリート 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様 うすめずに塗ってください 主な用途 コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分 水性アクリル 主な用途 ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所 屋外用 希釈剤 不要 乾燥時間(時間) 12以上 危険物の類別 非危険物 特性 トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材抜きで、素地の状態で仕上がります。
用途屋上、ベランダ、庇のFRP防水のトップコートの塗替え 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え フォックスグレー 乾燥時間(時間) 上塗可能時間:2~72時間(23℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 希釈液 無希釈 塗付量(kg/m2・回) 0.15~0.2 塗回数 2回 つや 艶消
1缶(12kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2.609L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状 非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に! 主な用途 コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ 使用場所 屋外用 特性 防水、耐水、耐薬品、耐候 仕様 塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上。歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)。うすめ液/水 タイプ 水性、下・上塗り兼用タイプ 主成分 アクリル 乾燥時間(時間) 約1(夏季20度)、約2(冬季) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(8kg)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)