- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- frpグレーチング 金具のおすすめ人気ランキング
frpグレーチング 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「frpグレーチング 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキスパンドメタル 金具」、「サドル クリップ」、「グレーチング 金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
25
寸法C(mm)
10.5
寸法h(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
90
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
用途グレーチング固定用の部品として。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具
材質
SUS304
寸法(mm)
(内幅×横幅×高さ)10×25×55
質量(g)
60
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1007×40
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
20.2
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
2007
寸法(mm)
2007×1007×25
色
ライトグレー
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。
長さ(mm)
990
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合
径8mm用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×31×12
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径
M-8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
55
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
適合高さ(mm)
18~38
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
489-4065
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
タイプ
ボルト締めタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0726
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
適合機種
DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目)
材質
SWRM/溶融亜鉛めっき
寸法
L=500
連結方法
連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
2986
寸法(mm)
2986×1000×40
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
9.4
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1007×25
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
13