frp板 5mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
238件の「frp板 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「frp 板」、「グラスファイバー 板」、「ガラス繊維樹脂」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイランキング1位
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
1枚
849税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

エアコン室外機用FRP板 アイユランキング2位
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションランキング3位
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
1枚
71,980税込79,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
1枚
989税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
1枚
829税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)。約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)寸法(mm)457.2×914.4ブラックメタル素材塩ビ
1枚
2,998税込3,298
当日出荷

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1枚
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1台
9,998税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム仕様抗菌加工、吊下げフック付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません)耐熱温度(℃)120
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
6,240税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18
1枚
69,980税込76,978
3日以内出荷

中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ質量(kg/m2)9.4
1枚
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)