fu04scのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
1件の「fu04sc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m40ナット」、「M16 ロックナット」、「ファインuナット 工具」などの商品も取り扱っております。
ファインU-ナット SC 冨士精密ランキング1位
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
1個
539税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ファインU-ナット SS 冨士精密ランキング2位
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
1個
259税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ファインU-ナット SUS 冨士精密ランキング3位
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)



振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
520税込572
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980税込62,678
当日出荷

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
1個
438税込482
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
27,980税込30,778
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
1個
999税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ハードロック工業軸受用ゆるみ止めナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形種類ロックナット
1個
939税込1,033
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

冨士精密TWIN FU-NUT
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷