fx2n-1hcのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
「fx2n-1hc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC DC コンバーター」、「メモリボード」、「fx3uc-32mt/d」などの商品も取り扱っております。
適合機種 FX5U、FX5UC、FX3U(V2.20以上)、FX3UC(V2.20以上) 周波数(Hz) 1相1入力:200000以下・1相2入力:200000以下・2相2入力:200000以下/1逓倍、100000以下/2逓倍、50000以下/4逓倍 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 2(入力) 消費電流(mA) DC5V/245(基本ユニットから内部給電) 入出力点数 シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 信号レベル 接続端子によりDC5V、12V、24Vが選択可能・ラインドライバ出力タイプは5V端子に接続 カウントモード 自動アップ/ダウン(1相2入力または2相入力の時、または選択アップ/ダウン(1相1入力時) 出力形式 2点/ch、DC5~24V 0.5A(シンク/ソース共用出力)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズ FX3U ユニット種別 基本ユニット 入力方式 無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令) 基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100 命令 基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理 入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ 7680点/512点 カウンタ 一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ 一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能 リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数 384点 色(マンセル値) 0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

質量(kg) 0.08 電源 DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧 D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示 RD、SD、POWER 通信方式 全二重双方向 絶縁方式 ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LED RD、SD、POWER 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2) 147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動 【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)。【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃) (動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度 MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格 RS-232C準拠 適合シーケンサ FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続 D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m) 最大15 相対湿度(%RH) 5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m) 2000以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ユニット種別 機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用) 接続方法 (外部機器)MINI DIN 8pin(メス) 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-422規格準拠 通信手順 プログラミング通信 伝送距離(m) 最大50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別 機能拡張ボード(RS-485通信用) 接続方法 (外部機器)5極端子台 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠 通信手順 無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信 最大伝送距離(絶縁)(m) 50(非絶縁)
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要) 電源 DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電) アナログ出力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下) 分解能 電圧出力/2.5mV(10V/4000)。電流出力/4μA(16mA/4000) 絶縁方式 ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度 FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 総合精度 [電圧出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)。周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)。[電流出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 。周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA) 有効デジタル入力 12bitバイナリ アナログ入力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1パック(2セット)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
入力仕様 DC24V シンク入力 5mA 接続形状 コネクタ端子台 適合機種 FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC 電源仕様 DC24V 適合シーケンサ FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
電源仕様 基本ユニットから給電 適合シーケンサ FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別 出力増設ブロック 電源仕様 基本、増設ユニットから内部給電
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源 DC24V 入力方式 無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 命令 シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 シリーズ FX3UC ユニット種別 基本ユニット プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料 (0.58MB) 耐電圧(V) AC1000
1巻(100m)
19,980 税込21,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品 ブラケット、カップリング 長さ(mm) 91 検出方式 光学式 外径(Φmm) 50 周波数(kHz) 最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 分解能 単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V) 12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 使用周囲温度(℃) -10~70、保存時:-25~85 軸外径(Φmm) 8 起動トルク 70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~90%RH 最大応答周波数(kHz) 50 取得規格 CE、EAC 耐衝撃 50G最大/max 出力コード バイナリコード IP等級 IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式 多位置取付 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御直動式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 5 トラスコ品番 818-8138 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 62 質量(g) 160 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 5.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc、M 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷