- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- fx2nc-eeprom-16のおすすめ人気ランキング
fx2nc-eeprom-16のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新「fx2nc-eeprom-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 シーケンサ」、「fx1n-5dm」、「三菱 温度センサー」などの商品も取り扱っております。
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
電源
シーケンサからの内部給電
ユニット種別
入力増設ブロック
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様
基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>。FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
仕様
アクセサリタイプ:プログラマ / コピア。インターフェース:USB。プログラマー名:SKYPRO。プログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASH。。SKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電源
DC24V
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
命令
シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種
シリーズ
FX3UC
ユニット種別
基本ユニット
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別
入出力増設ユニット
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
フォーマット形式
(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数
8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式
NRZI方式
入力4点、出力4点を増設することができます。
基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)
入力仕様
DC24V シンク入力 5mA
出力仕様
2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V
電源仕様
基本、増設ユニットから給電
適合機種
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)
出力点数
4点(8点占有)
入力点数
4点(8点占有)
出力形式
リレー
入出力点数(点)
8点
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
電源仕様
基本ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類
内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
適合規格
CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-232C通信用)
接続方法
(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
通信方式
全二重双方向
表示LED
RD、SD
入出力点数
入出力占有なし
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-232C規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信
伝送距離(m)
最大15
仕様
高調波サージ対応形
動作時間s以内
0.1
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形
基準周囲温度(℃)
40
種類
一般品
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
規格
電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズ
NV30-FA
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
適合
FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
電圧入力/2.5mV(100V/4000)。電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル出力
電圧入力/12bitバイナリ。電流入力/11bitバイナリ
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)。電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)。電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)