gねじ 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,463件の「gねじ 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf ソケット」、「テーパ 継手」、「エアレスホース ジョイント」などの商品も取り扱っております。
仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 異径ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g) 約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷

形状 ブッシュ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ 1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 22 二面幅H(mm) 17 寸法L(mm) 16 質量(g) 19.5 トラスコ品番 808-4683
1個
299 税込329
当日出荷


用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 SS400又はS15C相当以上 最高使用圧力(MPa) 35 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途機器の接続 使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製
1パック(5個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質 青銅 形状 アダプター パッキン アリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質 真鍮 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)