gボルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,305件の「gボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gネジ」、「1/4ボルト」、「1/2ボルト・ナット」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別 - ねじの呼び 3/8 材質 山数 16 寸法H(mm) 6 表面処理 三価ホワイト 寸法B(mm) 14 頭部形状 六角 ねじ山種類 ユニファイ並目(UNC)
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状 90°エルボ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

種別 - ねじの呼び 1/2 材質 山数 13 寸法H(mm) 8 表面処理 ユニクロ 寸法B(mm) 19 頭部形状 六角 寸法S(inch) 1-3/8 ねじ山種類 ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体) 鉄(SWCH) 種別 全ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B 1180規格品 強度 4.8 ねじ山種類 メートル並目
1パック(65個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質 SUS304相当 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質 種別 全ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上 本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類 P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(18個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別 全ねじ 材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷