g10 ボンドのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
171件の「g10 ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しっくいパテ」、「漆喰 接着 剤」、「g10」などの商品も取り扱っております。
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウランキング1位
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(170mL)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボンドGクリヤー コニシランキング2位
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クラフトテープ No.500W セキスイランキング3位
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1パック(5巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボンド木工用速乾 コニシランキング4位
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1本(500g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダインランキング5位
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。 本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。 ワレ、ダレが発生しにくくなります。 一度に厚塗り (2~4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1~2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。) 仕上がりが美しく、接着強度も向上します。
用途しっくい専用ボンド。材質アクリル系エマルジョン樹脂仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン乳白色危険物の類別非危険物
1袋(220g)ほか
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水性。細部充てん良好。塗装可
用途木質床と巾木のスキ間原材料アクリル樹脂系エマルジョン形成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

松永トイシMGボンド
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合。1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合。1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 。2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1本(50g)
1,598税込1,758
当日出荷

ウォールボンド工業かべ紙ボンド
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
用途かべ紙施工用材質澱粉他危険物の類別非危険物
1個(1.5kg)ほか
919税込1,011
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形タイプ透明タイプ包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)3500~5000標準使用量150~200g/m2(片面あたり)危険等級アズワン品番65-0361-72危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
1本
219税込241
当日出荷

主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙エスコ品番EA935KF-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  
取扱停止中


1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ほか
  
取扱停止中

作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。トラスコ品番195-5485材質/仕上変成シリコーン白色容量(mL)760直径(Φmm)65高さ(mm)420質量(g)1170使用温度範囲(℃)5~40容量(kg)1.2粘度(mPa・s)約200000アズワン品番64-8379-05危険物の類別非危険物
1本
1,398税込1,538
当日出荷

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理淡色半透明成分エポキシ樹脂系混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。質量(g)180主成分クロロプレン合成ゴムトラスコ品番421-3394主な用途ゴム、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
1,298税込1,428
取扱停止中