h 型鋼 c 型鋼のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
286件の「h 型鋼 c 型鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h鋼」、「コの字型鋼材」、「コンパネ 金具」などの商品も取り扱っております。
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番 856-0421 材質 アルマイト加工済アルミ 長さ(mm) 4100 質量(kg) 2.8 品名 H型枠 2018年トラスコ掲載ページ 9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm) 25 高さ(mm) 5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 仕上 アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm) 12 材質 硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.2 溝幅(mm) 5.4 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質 アルミ 仕上 B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール 兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状 R1型 材質 ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)