h3ledバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
138件の「h3ledバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h3 led 24v フォグランプ」、「フォワードフォグランプ」、「H3 24V70」などの商品も取り扱っております。
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)ランキング2位
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
1セット(2個)
15,980税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)ランキング5位
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300関連資料(0.59MB)
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
1個
3,198税込3,518
当日出荷

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H3ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)6000光束(Lm)2000バルブH3専用
1個
6,298税込6,928
4日以内出荷

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH3定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ85W相当
1個(2個)
3,490税込3,839
4日以内出荷

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289税込318
当日出荷

純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,898税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
1個
7,998税込8,798
当日出荷


待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V色温度(K)6000
1セット
12,980税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
1箱(2個)
2,898税込3,188
当日出荷

タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
659税込725
当日出荷