- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- hepaフィルター ロールのおすすめ人気ランキング
hepaフィルター ロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新34件の「hepaフィルター ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hepa フィルターシート」、「空気フィルター」、「窓フィルター」などの商品も取り扱っております。
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体
PMMS-DC100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別
水洗いによる再利用不可
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
長さ(m)
20
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
坪量(g/m2)
350
難燃性
有り
設置場所
給排気、1次・2次
幅(m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
84
作動時圧損(Pa)
(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)
900
粗塵区分
粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
トラスコ品番
493-1912
適合本体
PS01-AD
アズワン品番
3-1423-11
1台
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
幅(m)
1.6
粗塵区分
粗
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
使用温度(℃)
60以下
圧力損失
(初期)245Pa。(最終)498Pa
使用湿度(%RH)
95以下
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
仕様
GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルター
トラスコ品番
828-3427
寸法(幅W×高さH)(mm)
63×73
本体質量(g)
18
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番
471-4521
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安
開封後約2年
対応機種
PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体
PMMS-DC100
材質
不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷