hozan ニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「hozan ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮むきニッパー」、「ステップル抜き」、「ケーブルニッパ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度 HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断 全長(mm) 133 仕様 フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番 396-3535 質量(g) 85 切断能力(Φmm) 鉄線 - 切断能力(Φmm) 銅線 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 322-6492 材質 S58C 全長(mm) 150 質量(g) 160 切断能力(mm) 鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2 切断能力(Φmm) 鉄線 1.9 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 硬度HRC(刃部) 59±3 切断能力(Φmm) より線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度 HRC59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに 硬度HRC(刃部) 52 切断能力(mm)プラスチック Φ5.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm) 125 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大8 質量(g) 72 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
889 税込978
当日出荷

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm) 105 質量(g) 40 材質 SGT・SCM415(セットピン) 呼び寸法(mm) 100
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度 HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 146 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm) 117 トラスコ品番 341-9151 材質 S58C 質量(g) 62 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。 全長(mm) 159 材質 S58C 質量(g) 140 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。 硬度HRC(刃部) 58 切断能力(mm)銅 (より線)2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm) 163 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパー
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm) 123 仕様 ばね付 トラスコ品番 368-8089 材質 高炭素鋼 質量(g) 65 刃部硬度 HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 表面抵抗値(Ωsq) 1×106~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度 HRC 60~64 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)