- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- ib-080のおすすめ人気ランキング
ib-080のおすすめ人気ランキング
2026/04/08更新69件の「ib-080」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面ファスナー」、「南京錠 twe」、「南京錠 25mm」などの商品も取り扱っております。
1台
¥44,980税込¥49,478
17日以内出荷
CONDOR(山崎産業)ガイドポールIB-80 STヘアーライン
進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。省スペースを実現するスタッキング方式。
ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
1台
¥43,980税込¥48,378
4日以内出荷
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
1個
¥589税込¥648
当日出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 59 mm、シャックル長が 80 mm、シャックル直径が 9 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:80mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:59mm●内容量:1●コード番号:704-0096アズワン品番65-7854-26
1個
¥8,398税込¥9,238
7日以内出荷
ジェイカムアグリバーディーラージ(大粒)
公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版。IB-N/TN=80%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-1/(内IB 8.0)備考肥効持続期間:約70~80日 大粒品/5.0~10.0mm
1個
¥9,598税込¥10,558
5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI 7
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83最大ドラグ(kg)5.5
AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI 8
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74最大ドラグ(kg)5.5
作動方式複動・片ロッド形