- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- ic クリップのおすすめ人気ランキング
ic クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,200件の「ic クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ クリップ」、「クリップ プローブ」、「マイクロICクリップS」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101
仕様
ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様
極数 = 16。コンタクトめっき = ニッケル, 銀。パッケージスタイル = DIP。。ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
色 = 赤。定格電圧 = 500V dc。コンタクト材質 = リン酸銅。チップサイズ = 1.6mm。絶縁体 = ナイロン。長さ = 42mm。。ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃)
-40~+80
導体抵抗(mΩ)
120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類
その他
材質(本体)
リン青銅
仕上処理
ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
全長:約0.5m
絶縁耐圧:AC1000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:6色
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 4A。定格電圧 = 60V。コンタクト材質 = 真鍮。チップサイズ = 3.5mm。プローブソケットサイズ = 4mm。長さ = 158mm。。4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 5A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 3.5mm。プローブソケットサイズ = 4mm。絶縁体 = PF。長さ = 158mm。。4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 1A。定格電圧 = 300V。コンタクト材質 = スチール。プローブソケットサイズ = 2mm。長さ = 75mm。。2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 4A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 4mm。プローブソケットサイズ = 4mm。長さ = 148mm。。KLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷