- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- idec ru4s-a200のおすすめ人気ランキング
idec ru4s-a200のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新20件の「idec ru4s-a200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー保持金具」、「パナソニック リレー」、「電磁リレー」などの商品も取り扱っております。
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)
電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧
80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧
110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度
5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)
約35
接触抵抗(mΩ)
50以下
動作時間(ms)
20以下
復帰時間
20ms以下
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類
ミニチュアリレー
接点最大許容電流(A)
3
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
極数
2
接点最大許容電流(A)
8
仕様
角形ソケット
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ
標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
適合電線(mm2)
1.25(2max.)
規格
UL、c-UL
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)
[絶縁]AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧
AC2000V・1分間
保存温度(℃)
45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6~1
耐電圧(V/min)
異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マーク
UL、c-UL
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類
パワーリレー
使用周囲湿度
45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下
質量(g)
約35
保存温度(℃)
-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
50以下
復帰時間
20ms以下
最大連続印加電圧
110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)
20以下
耐衝撃(m/s2)
耐久:1000、誤動作:150
耐振動
耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧
80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)
接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
5~85(結露なきこと)
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
極数
1
接点最大許容電流(A)
12
接点仕様
シングル接点タイプ
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
薄型で省スペース、マーキング対応
RJシリーズリレー用ソケット
レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
種類
パワーリレー
極数
2
接点最大許容電流(A)
1
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3