ih コンロ 3口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ih コンロ 3口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気レンジ」、「1口ihクッキングヒーター200v」、「ih 鍋 30cm」などの商品も取り扱っております。
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg) 18.0 グレー 電源(V) 単相200 消費電力(W) 5.8 口数 2口IH+ラジエント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 236×598×556 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W) 最大4000 仕様 使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm。電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付。5つの安全機能。なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質 トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m) 約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×524×180 ヒーター (左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源プラグ 2極接地極付250V20A アズワン品番 64-4996-91 タイマー (左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力 【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。 切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。 材質 ステンレス 高さ(mm) 100 奥行(mm) 453 電源(V) 単相200 電源コード(m) 2 火力調節 195~2000W相当(6段調整)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 約1.9 寸法(Φmm) 使用可能な鍋寸法:底径120~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×345×54 電源(単相/V) 100 50/60Hz 火力調節 約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 温度(℃) 140~200(揚げ物対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×410×62 使用可能機種 鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 電源コード(m) 約2.3 安全機能 運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機 加熱能力(kW) 0.15~1.4 音量調節 大/小 2段階切替
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番 9-0727-0101 消費電力(kW) 2.05 電源(V) 単相200(50/60Hz) 仕様 電磁ユニット:2Kw 付属品 フィルター 1個(200V電源) 質量(kg) 10.5 プレート寸法(mm) 275×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×450×120 電源コード(m) 2 容量(A) 手元開閉器:15
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラック 質量(g) 2700 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×370×40 アズワン品番 64-9307-82 タイマー 1分~9時間50分 火力調節 加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数 2口 電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 寸法(mm) 約450×520×79 質量(g) 9500 材質 トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 消費電力(W) 4000 電源コード(m) 約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル) 電源プラグ 2極 設置極付250V20A モード 加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃) タイマー 火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック) 適合材 使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります) 形状 使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの 適合寸法(cm) 使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 【5つの安産機能】。なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。 ブラック
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

質量(kg) 18 シルバー/シルバー 消費電力(W) 4000 寸法(幅W×奥行D)(mm) グリル皿:256×355 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W) 1950 対応 鉄・ステンレス対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×521×180 電源プラグ 2極・接地極付 20A 250V コンセント 埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 5.4 加熱方式 右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W) 1400 電源(AC V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×180 モード 揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー 1分-9時間50分 使用可能材質 【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
寸法(mm) 600×550×800 材質(キャビネット) 木製 材質(天板) ステンレス(SUS430 ) 取手 ABS樹脂(アイボリー色) 間口(mm) 600
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。 サッとひと拭き、お手入れ簡単 ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得 工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能 安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 操作時の電子音調節:大小の2段階切替 加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可 )煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可) 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台 質量(kg) IH:6、専用台:4.5 消費電力(W) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) 温度(℃) 揚げ物:140~200 電源コード(m) 約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12 組立時間 専用台:約10-20分 安全機能 運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能 加熱能力(W) 150~1400
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW) 左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg) 16.1 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 質量(g) グリル皿:430 タイプ 3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64 消費電力(kW) 5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 コード長さ(cm) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW) グリル:1550 質量(kg) 15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm) ワークトップの上:13 消費電力(W) 5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V) 単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm) 60 コード長さ(m) 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) グリル皿:256×347×35 口数 2口 対応 鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×560×231 電源プラグ 2極・接地極付 30A 250V コンセント 埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能(。)。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き。2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
材質 トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 質量(g) 21800 電源 単相200V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 5800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×562×235 口数 3口 ヒーター(W) 【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階) 使用可能径(Φ) 加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm 電源コード 長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル 電源プラグ 2極 接地極付 250V 30A
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト 質量(g) 3000 電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×361×76 口数 1口 電源プラグ 2極、接地極付、250V、15A タイマー 1分~9時間50分 電源コード(cm) 70(3芯キャブタイヤケーブル) 調理能力 加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

種別 据置用ワク(組み立て式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 599×556×225(バックガードの高さを含む295)
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷

アイリスオーヤマ2口IHコンロ
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 4.7 加熱方式 右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W) 1400 電源(AC V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×60 モード 揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー 1分-9時間50分 使用可能材質 【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷