ja11のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
338件の「ja11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ja11 純正部品」、「ジムニー」、「ja11 オイルフィルター」などの商品も取り扱っております。
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー スズキ
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材 S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類 圧縮コイルばね 材質 ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃) 290以下
1パック(10個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。
用途自動車用マフラー
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm) 0.19 自由長(mm) 7.5 総巻数(巻) 7.75 外径(mm) 2.5 内径(mm) 2.1 入数(個) 20 線径(mm) 0.2 使用荷重(N) 0.83 使用たわみ(mm) 4.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷


1個ほか
269 税込296
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト
1個
442 税込486
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm) 1.28 自由長(mm) 20 総巻数(巻) 16.25 外径(mm) 4 内径(mm) 2.9 入数(個) 20 線径(mm) 0.55 使用荷重(N) 9.3 使用たわみ(mm) 7.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷




リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)