jem a アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「jem a アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JEMAチェッカー」、「超小型コネクタ」、「センサーケーブル」などの商品も取り扱っております。
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約55(ケーブルを含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約67×40×15.5(ケーブルを除く) 周囲湿度(%RH) 90以下 (ただし結露しないこと) 周囲温度(℃) -10~60
1式
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1台
289 税込318
当日出荷

電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け 仕様 アイホン製EL-PJP専用 材質 ABS樹脂 形状 壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm) 92.5×25×19
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプター
材質 カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 ブラック 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -10~+50 出力電圧(V) 錠駆動時:DC19~28 出力電流(A) 許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間 錠駆動時:900mS±100mS 配線長 電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線 Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%) 95 消費電流 待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V) 【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アートJEM-A基板
インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。
奥行(mm) 30 消費電流(mA) 15 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 出入管理装置、電気錠制御盤から供給 入出力 JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタ
極数 4 種類 角型 コンタクト形状 メス セット内容 ハウジング×10、コンタクト×40 形状 ストレート 結合方式 ワンタッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷


バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合 コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質 カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g) 約75 配線長 50m 使用電線 Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ 電源直結式 仕様 暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質 ABS樹脂 形状 壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g) 約350 出力 移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧 AC100V 50/60Hz 桁数 ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号 JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックス JIS3個用スイッチボックス 警報音・音量 不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数 1 消費電流 待受時4W 最大時:23W 時間設定 30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

電源タイプ 電源コード式 セット内容 モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g) (モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式 (モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源 (モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様 2線式・埋込型 ブラック タイプ 防雨型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷