- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- jjコネクタのおすすめ人気ランキング
jjコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新128件の「jjコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jj 同軸」、「光 JJ」、「JJアダプタ」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類
カテゴリー6
質量(g)
9
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
規格
カテゴリ3
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×37×22.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-89
適合伝送帯域
カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-88
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類
中継アダプタ
アダプタタイプ
N型-N型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
RJ45(8極)、中継アダプタ
使用温度範囲(℃)
-10~+60
種類
アダプタ
アダプタタイプ
M型-M型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類
アダプタ
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青
備考
SCアダプタモジュール、シンプレックス
1式
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ45スリムコネクタ
対応機種
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
250MHz
芯数
8芯(4P)
検査項目
100%導通検査
ケーブル
スタンダードタイプ
シールド
STPケーブル
通信速度
1Gbps
ケーブル径(Φmm)
6.1
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色
ホワイト
導体
AWG24
変換タイプ
LAN-LAN
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)
42×20×22
規格
カテゴリー6A対応
ポート数
2
対応
ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタ
RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
LAN-LAN
再生紙使用マーク
適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷